261.00 CHF/ Unitéhors TVA
282.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 261.00 CHF | - |
4+ | 224.00 CHF | 14.18% |
10+ | 196.50 CHF | 24.71% |
20+ | 175.50 CHF | 32.76% |
30+ | 164.00 CHF | 37.16% |
50+ | 159.50 CHF | 38.89% |
100+ | 154.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 226 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |