473.50 CHF/ Unitéhors TVA
511.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 473.50 CHF | - |
4+ | 407.50 CHF | 13.94% |
10+ | 357.50 CHF | 24.50% |
20+ | 319.00 CHF | 32.63% |
30+ | 298.00 CHF | 37.06% |
50+ | 290.00 CHF | 38.75% |
100+ | 279.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Dimension selon French R | NF-R32 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |