Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 5,7x1,9

  • ERIKS:14971687
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

46.90 CHF/ Unitéhors TVA

50.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.90 CHF

-

4+

40.30 CHF

14.07%

10+

35.40 CHF

24.52%

20+

31.80 CHF

32.20%

30+

29.60 CHF

36.89%

50+

28.90 CHF

38.38%

100+

27.80 CHF

40.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
5.7 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Dimension selon French R
NF-R5
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C