Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 5,23x2,62 AS568-107

  • ERIKS:14971013
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

57.40 CHF/ Unitéhors TVA

62.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.40 CHF

-

4+

49.30 CHF

14.11%

10+

43.30 CHF

24.56%

20+

38.70 CHF

32.58%

30+

36.10 CHF

37.11%

50+

35.10 CHF

38.85%

100+

34.00 CHF

40.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
5.23 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
107
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C