4'893.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'289.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'893.00 CHF | - |
4+ | 4'435.00 CHF | 9.36% |
10+ | 4'400.00 CHF | 10.08% |
20+ | 4'366.00 CHF | 10.77% |
30+ | 4'333.00 CHF | 11.44% |
50+ | 4'268.00 CHF | 12.77% |
100+ | 4'236.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 481.46 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 467 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |