244.00 CHF/ Unitéhors TVA
263.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 244.00 CHF | - |
4+ | 210.00 CHF | 13.93% |
10+ | 184.00 CHF | 24.59% |
20+ | 164.50 CHF | 32.58% |
30+ | 153.50 CHF | 37.09% |
50+ | 149.50 CHF | 38.73% |
100+ | 144.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.22 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |