3'696.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'995.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'696.00 CHF | - |
4+ | 3'349.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'323.00 CHF | 10.09% |
20+ | 3'298.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'272.00 CHF | 11.47% |
50+ | 3'223.00 CHF | 12.80% |
100+ | 3'199.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |