207.00 CHF/ Unitéhors TVA
223.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 207.00 CHF | - |
4+ | 178.00 CHF | 14.01% |
10+ | 156.00 CHF | 24.64% |
20+ | 139.50 CHF | 32.61% |
30+ | 130.50 CHF | 36.96% |
50+ | 127.00 CHF | 38.65% |
100+ | 122.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |