235.00 CHF/ Unitéhors TVA
254.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 235.00 CHF | - |
4+ | 202.00 CHF | 14.04% |
10+ | 177.50 CHF | 24.47% |
20+ | 158.50 CHF | 32.55% |
30+ | 148.00 CHF | 37.02% |
50+ | 144.00 CHF | 38.72% |
100+ | 139.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 224 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |