3'496.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'779.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'496.00 CHF | - |
4+ | 3'169.00 CHF | 9.35% |
10+ | 3'144.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'120.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'096.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'050.00 CHF | 12.76% |
100+ | 3'027.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |