168.50 CHF/ Unitéhors TVA
182.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 168.50 CHF | - |
4+ | 144.00 CHF | 14.54% |
10+ | 126.00 CHF | 25.22% |
20+ | 113.00 CHF | 32.94% |
30+ | 105.50 CHF | 37.39% |
50+ | 102.50 CHF | 39.17% |
100+ | 98.80 CHF | 41.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |