132.00 CHF/ Unitéhors TVA
142.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.00 CHF | - |
4+ | 113.00 CHF | 14.39% |
10+ | 99.10 CHF | 24.92% |
20+ | 88.60 CHF | 32.88% |
30+ | 82.70 CHF | 37.35% |
50+ | 80.50 CHF | 39.02% |
100+ | 77.70 CHF | 41.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |