Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 419,3x5,7

  • ERIKS:14971657
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

3'900.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'215.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'900.00 CHF

-

4+

3'535.00 CHF

9.36%

10+

3'507.00 CHF

10.08%

20+

3'480.00 CHF

10.77%

30+

3'454.00 CHF

11.44%

50+

3'402.00 CHF

12.77%

100+

3'376.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
419.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-4193-57
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C