217.00 CHF/ Unitéhors TVA
234.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 217.00 CHF | - |
4+ | 186.50 CHF | 14.06% |
10+ | 163.50 CHF | 24.65% |
20+ | 146.00 CHF | 32.72% |
30+ | 136.50 CHF | 37.10% |
50+ | 133.00 CHF | 38.71% |
100+ | 128.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |