385.50 CHF/ Unitéhors TVA
416.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 385.50 CHF | - |
4+ | 332.00 CHF | 13.88% |
10+ | 291.00 CHF | 24.51% |
20+ | 261.00 CHF | 32.30% |
30+ | 244.00 CHF | 36.71% |
50+ | 237.50 CHF | 38.39% |
100+ | 228.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Dimension selon French R | NF-R29 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |