4'040.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'367.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'040.00 CHF | - |
4+ | 3'661.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'633.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'605.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'578.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'524.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'497.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 393.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Dimension selon French R | NF-R88 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |