200.50 CHF/ Unitéhors TVA
216.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 200.50 CHF | - |
4+ | 172.50 CHF | 13.97% |
10+ | 151.00 CHF | 24.69% |
20+ | 135.00 CHF | 32.67% |
30+ | 126.00 CHF | 37.16% |
50+ | 123.00 CHF | 38.65% |
100+ | 118.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 222 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |