Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 367,67x6,99 AS568-458

  • ERIKS:14971285
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

3'784.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'090.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'784.00 CHF

-

4+

3'430.00 CHF

9.36%

10+

3'403.00 CHF

10.07%

20+

3'377.00 CHF

10.76%

30+

3'351.00 CHF

11.44%

50+

3'301.00 CHF

12.76%

100+

3'276.00 CHF

13.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
367.67 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
458
Dimension selon French R
NF-R86
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C