139.50 CHF/ Unitéhors TVA
150.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 139.50 CHF | - |
4+ | 120.00 CHF | 13.98% |
10+ | 105.00 CHF | 24.73% |
20+ | 93.90 CHF | 32.69% |
30+ | 87.70 CHF | 37.13% |
50+ | 85.40 CHF | 38.78% |
100+ | 82.40 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |