3'330.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'599.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'330.00 CHF | - |
4+ | 3'017.00 CHF | 9.40% |
10+ | 2'994.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'971.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'948.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'904.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'882.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 359.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |