2'931.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'168.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'931.00 CHF | - |
4+ | 2'657.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'636.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'616.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'596.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'557.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'538.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 354.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |