Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 35,1x1,6

  • ERIKS:14971511
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

109.00 CHF/ Unitéhors TVA

117.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

109.00 CHF

-

4+

93.20 CHF

14.50%

10+

81.70 CHF

25.05%

20+

73.20 CHF

32.84%

30+

68.30 CHF

37.34%

50+

66.60 CHF

38.90%

100+

64.20 CHF

41.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
35.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0351-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C