Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 342,27x6,99 AS568-456

  • ERIKS:14971283
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

3'529.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'814.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'529.00 CHF

-

4+

3'198.00 CHF

9.38%

10+

3'173.00 CHF

10.09%

20+

3'149.00 CHF

10.77%

30+

3'125.00 CHF

11.45%

50+

3'078.00 CHF

12.78%

100+

3'055.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
342.27 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
456
Dimension selon French R
NF-R84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C