108.00 CHF/ Unitéhors TVA
116.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108.00 CHF | - |
4+ | 92.80 CHF | 14.07% |
10+ | 81.30 CHF | 24.72% |
20+ | 72.70 CHF | 32.69% |
30+ | 67.90 CHF | 37.13% |
50+ | 66.10 CHF | 38.80% |
100+ | 63.70 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.65 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 028 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |