339.50 CHF/ Unitéhors TVA
367.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 339.50 CHF | - |
4+ | 290.50 CHF | 14.43% |
10+ | 254.50 CHF | 25.04% |
20+ | 227.50 CHF | 32.99% |
30+ | 212.50 CHF | 37.41% |
50+ | 207.00 CHF | 39.03% |
100+ | 200.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.29 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |