179.50 CHF/ Unitéhors TVA
194.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 179.50 CHF | - |
4+ | 154.50 CHF | 13.93% |
10+ | 135.50 CHF | 24.51% |
20+ | 121.00 CHF | 32.59% |
30+ | 113.00 CHF | 37.05% |
50+ | 110.00 CHF | 38.72% |
100+ | 106.50 CHF | 40.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |