3'160.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'415.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'160.00 CHF | - |
4+ | 2'864.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'842.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'820.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'798.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'756.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'736.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 339.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |