2'732.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'953.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'732.00 CHF | - |
4+ | 2'476.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'457.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'438.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'419.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'383.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'365.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |