97.40 CHF/ Unitéhors TVA
105.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 97.40 CHF | - |
4+ | 83.70 CHF | 14.07% |
10+ | 73.40 CHF | 24.64% |
20+ | 65.60 CHF | 32.65% |
30+ | 61.30 CHF | 37.06% |
50+ | 59.70 CHF | 38.71% |
100+ | 57.60 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |