3'130.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'383.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'130.00 CHF | - |
4+ | 2'837.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'815.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'793.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'772.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'730.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'710.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Dimension selon French R | NF-R81 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |