2'533.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'738.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'533.00 CHF | - |
4+ | 2'296.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'278.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'260.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'243.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'209.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'193.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |