2'805.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'032.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'805.00 CHF | - |
4+ | 2'542.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'522.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'503.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'484.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'446.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'428.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 299.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |