129.50 CHF/ Unitéhors TVA
139.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129.50 CHF | - |
4+ | 111.50 CHF | 13.90% |
10+ | 97.60 CHF | 24.63% |
20+ | 87.30 CHF | 32.59% |
30+ | 81.40 CHF | 37.14% |
50+ | 79.30 CHF | 38.76% |
100+ | 76.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.74 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 916 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |