132.50 CHF/ Unitéhors TVA
143.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.50 CHF | - |
4+ | 114.00 CHF | 13.96% |
10+ | 99.70 CHF | 24.75% |
20+ | 89.00 CHF | 32.83% |
30+ | 83.10 CHF | 37.28% |
50+ | 81.00 CHF | 38.87% |
100+ | 78.10 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |