86.70 CHF/ Unitéhors TVA
93.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.70 CHF | - |
4+ | 74.50 CHF | 14.07% |
10+ | 65.30 CHF | 24.68% |
20+ | 58.30 CHF | 32.76% |
30+ | 54.40 CHF | 37.25% |
50+ | 53.00 CHF | 38.87% |
100+ | 51.20 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |