99.60 CHF/ Unitéhors TVA
107.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99.60 CHF | - |
4+ | 85.40 CHF | 14.26% |
10+ | 74.90 CHF | 24.80% |
20+ | 67.00 CHF | 32.73% |
30+ | 62.50 CHF | 37.25% |
50+ | 60.90 CHF | 38.86% |
100+ | 58.80 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |