147.50 CHF/ Unitéhors TVA
159.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 147.50 CHF | - |
4+ | 126.50 CHF | 14.24% |
10+ | 111.00 CHF | 24.75% |
20+ | 99.10 CHF | 32.81% |
30+ | 92.50 CHF | 37.29% |
50+ | 90.10 CHF | 38.92% |
100+ | 86.90 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.17 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |