Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 279,3x5,7

  • ERIKS:14971649
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

2'633.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'846.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'633.00 CHF

-

4+

2'386.00 CHF

9.38%

10+

2'367.00 CHF

10.10%

20+

2'349.00 CHF

10.79%

30+

2'331.00 CHF

11.47%

50+

2'296.00 CHF

12.80%

100+

2'279.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
279.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2793-57
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C