1'268.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'370.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'268.00 CHF | - |
4+ | 1'149.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'140.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'132.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'123.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'106.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'098.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |