79.30 CHF/ Unitéhors TVA
85.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.30 CHF | - |
4+ | 68.10 CHF | 14.12% |
10+ | 59.70 CHF | 24.72% |
20+ | 53.40 CHF | 32.66% |
30+ | 49.80 CHF | 37.20% |
50+ | 48.50 CHF | 38.84% |
100+ | 46.90 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |