1'230.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'329.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'230.00 CHF | - |
4+ | 1'115.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'106.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'098.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'090.00 CHF | 11.38% |
50+ | 1'073.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'065.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 266.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 275 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |