278.50 CHF/ Unitéhors TVA
301.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 278.50 CHF | - |
4+ | 239.50 CHF | 14.00% |
10+ | 210.00 CHF | 24.60% |
20+ | 187.50 CHF | 32.68% |
30+ | 175.00 CHF | 37.16% |
50+ | 170.50 CHF | 38.78% |
100+ | 164.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.34 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |