1'152.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'245.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'152.00 CHF | - |
4+ | 1'044.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'036.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'028.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'021.00 CHF | 11.37% |
50+ | 1'005.00 CHF | 12.76% |
100+ | 996.50 CHF | 13.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |