3'728.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'029.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'728.00 CHF | - |
4+ | 3'378.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'352.00 CHF | 10.09% |
20+ | 3'327.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'301.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'251.00 CHF | 12.80% |
100+ | 3'227.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |