1'112.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'202.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'112.00 CHF | - |
4+ | 1'008.00 CHF | 9.35% |
10+ | 999.50 CHF | 10.12% |
20+ | 992.00 CHF | 10.79% |
30+ | 984.50 CHF | 11.47% |
50+ | 969.50 CHF | 12.81% |
100+ | 960.50 CHF | 13.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |