2'546.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'752.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'546.00 CHF | - |
4+ | 2'308.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'290.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'272.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'255.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'221.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'204.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Dimension selon French R | NF-R76 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |