137.00 CHF/ Unitéhors TVA
148.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 137.00 CHF | - |
4+ | 117.50 CHF | 14.23% |
10+ | 103.00 CHF | 24.82% |
20+ | 92.20 CHF | 32.70% |
30+ | 86.10 CHF | 37.15% |
50+ | 83.80 CHF | 38.83% |
100+ | 80.80 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 214 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |