134.50 CHF/ Unitéhors TVA
145.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.50 CHF | - |
4+ | 116.00 CHF | 13.75% |
10+ | 101.50 CHF | 24.54% |
20+ | 90.60 CHF | 32.64% |
30+ | 84.60 CHF | 37.10% |
50+ | 82.40 CHF | 38.74% |
100+ | 79.60 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R18 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |