66.90 CHF/ Unitéhors TVA
72.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.90 CHF | - |
4+ | 57.40 CHF | 14.20% |
10+ | 50.30 CHF | 24.81% |
20+ | 45.10 CHF | 32.59% |
30+ | 42.10 CHF | 37.07% |
50+ | 41.00 CHF | 38.71% |
100+ | 39.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 021 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |