90.10 CHF/ Unitéhors TVA
97.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.10 CHF | - |
4+ | 77.40 CHF | 14.10% |
10+ | 67.90 CHF | 24.64% |
20+ | 60.70 CHF | 32.63% |
30+ | 56.70 CHF | 37.07% |
50+ | 55.20 CHF | 38.73% |
100+ | 53.30 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |